ストア・エキスプレス ストア・エキスプレスの 店舗什器・備品 ストア・エキスプレスの 店舗運営用品 ストア・エキスプレスの 観葉植物 ポトス(グリーンポット)フェイクグリーン ポトス(グリーンポット)フェイクグリーン 注文コード 72954666 注文コード 72954666 注文コード 72954666 手軽に空間に緑を! 用途室内用 材質ポリエステル 質量(kg)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×58×35 直径×高さ(cm)(鉢)12×11 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 8724-3000 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 72954666 8724-3000 ¥1,898 ¥1,898 ¥2,088 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 造花・フェイクグリーン の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity モンステラジョイントポット MAGIQ(東京堂) 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ エアプランツ MAGIQ(東京堂) 税込¥516~ ¥469~ ルイカーネーションピック 東京堂 税込¥439~ ¥399~ ストレリチアジョイントポット MAGIQ(東京堂) 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ エレナポピー 東京堂 税込¥615~ ¥559~ 組立式 CTアーティフィシャルグリーン キシマ 税込¥12,078~ ¥10,980~ <光の楽園>光触媒加工アートフラワー「みやび」 ファミリー・ライフ 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ ボヌールラナンキュラス 東京堂 税込¥637~ ¥579~ ドウダンツツジ枝 MAGIQ(東京堂) 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ モスウッドフレーム MAGIQ(東京堂) 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ トネリコミニポット MAGIQ(東京堂) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 造花 ミモザクリップ cotta 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ <光の楽園>光触媒加工アートフラワー「胡蝶蘭 藤5本立」 ファミリー・ライフ 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 造花 ミニ椿クリップ cotta 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ウンベラータツイスト5F 東京堂 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ フロンティアローズ MAGIQ(東京堂) 税込¥736~ ¥669~ シャビーガーベラバンドル MAGIQ(東京堂) 税込¥615~ ¥559~ ミルブロッサムスプレー MAGIQ(東京堂) 税込¥461~ ¥419~ スキンダプサスロングバイン MAGIQ(東京堂) 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ ドウダンツツジ枝 小 MAGIQ(東京堂) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品店舗運営用品観葉植物造花・フェイクグリーンフロア用グリーン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります 観葉植物壁掛け用/卓上用グリーン(造花) フロア用グリーン フェイクフラワー シェアする マイページ 最近見た商品