リフレッシュサイドテーブル

リフレッシュサイドテーブル ストア・エキスプレス リフレッシュサイドテーブル ストア・エキスプレス

ソファなどのサイドテーブルとして。小さめのテーブルです。

材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード18mm厚、エッジ:塩化ビニル、脚部・フック:スチール/粉体塗装 高さ(mm)630 均等耐荷重(kg)10 直径×高さ(cm)40×63 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72956039 6926-1062 8.2
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72956048 6926-1063 8.2
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 570 / 税込 627
北海道地方 数量1につき 980 / 税込 1,078
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする