木製 ラウンジチェア
座り心地とメンテナンス性を兼ね備えた木製のラウンジチェアです。
座面と背もたれを分けることで、隙間にゴミがたまらずお手入れしやすい構造にこだわりました。
使いやすいワントーンカラーと、背もたれと座面で色を変えたこだわりのツートーンカラーを展開。
材質座:ダイメトロール、脚部:木/ブナ材
幅(mm)540
質量(kg)7.6
高さ(mm)740
奥行(mm)560
キャスターなし
背もたれあり
座幅(mm)460
座高(mm)445
座奥行(mm)425
内容量1台
注意
※商品のお渡しは、原則1F軒先渡しとなります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 2,024 / 税込 ¥ 2,226 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 3,300 / 税込 ¥ 3,630 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 5,280 / 税込 ¥ 5,808 |
離島 | 数量1につき | ¥ 5,280 / 税込 ¥ 5,808 |