ストア・エキスプレス
ダイニングテーブル
天板は飲食店に最適な、熱や水に強い低圧メラミンを採用。
自然で明るいカラーと、美しい柾目柄です。
材質
天板:低圧メラミン化粧板30mm厚、脚部:スチール/粉体塗装
高さ(mm)
720
奥行(mm)
750
材質(天板)
低圧メラミン化粧板
天板形状
四角
アジャスター
あり
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
耐荷重(kg)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72956249
6301-1028
柾目柄
750×750×720
天板:約8、脚部:約8
30
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72956258
6301-1030
柾目柄
1500×750×720
天板:約16、脚部:約12
50
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
650
~
/
税込
¥
715
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,063
~
/
税込
¥
1,169
~
沖縄地方
数量1につき
¥
1,654
~
/
税込
¥
1,819
~
離島
数量1につき
¥
1,654
~
/
税込
¥
1,819
~