曜日別特売

1.4型 45メガピクセル対応CCTVレンズ(2.3ミクロン対応)

1.4型 45メガピクセル対応CCTVレンズ(2.3ミクロン対応) - CBC(computar)1.4型 45メガピクセル対応CCTVレンズ(2.3ミクロン対応) - CBC(computar)

最新大型センサ1.4型~1.2型に専用設計された光学系(IMX492/IMX530/IMX540)
フローティング構造により、近接から遠距離まで高性能化を実現
産業用途の大型多画素センサ用として世界最小サイズを実現
汎用性の高いCマウントを採用
12mm/16mm/25mm/35mm/50mmと幅広いラインアップ

マウントCマウントフィルターサイズ(mm)M34 P=0.5RoHS指令(10物質対応)対応適合カメラ1.4型(~Φ23.1mm)/Cマウント至近距離(m)0.15内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
焦点距離(mm)
絞り
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72967923F2524-MPT25F2.4‐ F16.0152
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
72967939F3526-MPT35F2.6‐ F16.0122
オープン
99,980
109,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする