ウィズエール 入浴介助エプロン

ウィズエール 入浴介助エプロン - カワモトウィズエール 入浴介助エプロン - カワモトウィズエール 入浴介助エプロン - カワモトウィズエール 入浴介助エプロン - カワモト

表面の防水加工でしっかり防水します。
裏面はニット素材でさらっと快適にご使用いただけます。
2重巻き可能な長いひもできっちり装着できます。

肩紐長さ(cm)37内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
総丈(cm)
胴回り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72968709039-123000-00M155~16512597
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
72968718039-123010-00L163~173135105
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72968727039-123020-00LL171~178145105
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする