曜日別特売

1.1型 12メガピクセル対応CCTVレンズ

1.1型 12メガピクセル対応CCTVレンズ - CBC(computar)

1.1型12メガピクセル対応ながら、従来品同等サイズを実現
交通監視で有効な焦点距離25mm、35mm、50mmをラインナップ
各モデルでマニュアルアイリス、Pアイリスを用意
可視光と近赤外光でのフォーカスシフトを完全に軽減
可視光~近赤外の広範囲で高い分光透過率

質量(g)153.1フィルターサイズ(mm)M40.5 P=0.5焦点距離(mm)25絞りF1.8‐ F16.0RoHS指令(10物質対応)対応適合カメラ1.1型(~Φ17.6mm)/Cマウント至近距離(m)0.2内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72968788V3518FIC-MPYIR
オープン
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする