曜日別特売

2/3型 Visible-SWIR波長領域対応CCTVレンズ

2/3型 Visible-SWIR波長領域対応CCTVレンズ - CBC(computar)2/3型 Visible-SWIR波長領域対応CCTVレンズ - CBC(computar)2/3型 Visible-SWIR波長領域対応CCTVレンズ - CBC(computar)2/3型 Visible-SWIR波長領域対応CCTVレンズ - CBC(computar)2/3型 Visible-SWIR波長領域対応CCTVレンズ - CBC(computar)2/3型 Visible-SWIR波長領域対応CCTVレンズ - CBC(computar)2/3型 Visible-SWIR波長領域対応CCTVレンズ - CBC(computar)

ハイパーワイドバンドARコートの採用により400nm-1700nm波長全域で高透過率を達成
単波長照明や狭帯域撮影などでは抜群のコストパフォーマンスを実現
7種類の焦点距離ラインアップで様々なアプリケーションに対応
近赤外吸光膜の採用によりSWIR光の散乱を抑えクリアな画質
コンパクトデザイン

マウントCマウント絞りF1.4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
焦点距離(mm)
至近距離(m)
フィルターサイズ(mm)
質量(g)
適合カメラ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72968876H0514-VSW50.1M43 P=0.751021/2型(~Φ8.2mm)
オープン
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
72968885M0814-VSW80.1M30.5 P=0.562.62/3型(~Φ11mm)
オープン
89,980
98,978(税込)
当日出荷
72968894M1214-VSW120.15M30.5 P=0.561.92/3型(~Φ11mm)
オープン
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72968903M1614-VSW160.3M30.5 P=0.5602/3型(~Φ11mm)
オープン
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72968919M2514-VSW250.3M30.5 P=0.571.22/3型(~Φ11mm)
オープン
89,980
98,978(税込)
当日出荷
72968928M3514-VSW350.3M30.5 P=0.5872/3型(~Φ11mm)
オープン
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
72968937M5018-VSW500.3M30.5 P=0.5852/3型(~Φ11mm)
オープン
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする