販売らくだプロ22
見積書・納品書・請求書も、締め処理での合計請求書も簡単。複数単価に対応。消費税率10%および軽減税率に対応。
見積書・納品書・請求書などの帳票を、素早く簡単に、そしてキレイに印刷できます。
PDF形式で伝票を出力できるため、テレワーク先からでも伝票を取引先へメール添付で送付できます。
商品台帳は複数単価に対応、得意先ごとの掛率も設定できます。締め日に合わせた得意先ごとの合計請求書の発行が簡単に行えます。
未回収残高も把握でき回収漏れを防ぎます。売掛の管理まで行いたい方におすすめ。集計表のエクスポートで多彩な分析やデータ活用が可能です。
付属品CD-ROM、操作マニュアル
質量(g)480
対応OSWindows 10/11(日本語)
高さ(cm)22.7
横(cm)18.7
奥行き(cm)4.7
内容量1個
PCソフト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07