会計らくだ22
税理士の声から生まれた記帳専門の会計ソフト。「記帳は自社で、決算は税理士へ!」そんな方におすすめ。
小規模法人のための低価格で安心の会計ソフト。記帳専門でとてもシンプル!税理士をご利用の方も、自社で記帳することでスピーディーに経営状態を把握できます。
貸借対照表(B/S)や損益計算書(P/L)など一般的な会計機能に加え、仕訳データ出力機能で決算処理を支援します。
表計算ソフトなど各種ソフトで活用可能な形式のデータに出力できるため、テレワーク先からでも税理士に記帳データを提出できます。
付属品CD-ROM、操作マニュアル
質量(g)380
対応OSWindows 10/8.1(日本語)
高さ(cm)22.7
横(cm)18.7
奥行き(cm)4.7
内容量1個
PCソフト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07