Sticker(2022)電池交換不可(最大約3年)

Sticker(2022)電池交換不可(最大約3年) Tile Sticker(2022)電池交換不可(最大約3年) Tile Sticker(2022)電池交換不可(最大約3年) Tile Sticker(2022)電池交換不可(最大約3年) Tile Sticker(2022)電池交換不可(最大約3年) Tile Sticker(2022)電池交換不可(最大約3年) Tile Sticker(2022)電池交換不可(最大約3年) Tile Sticker(2022)電池交換不可(最大約3年) Tile

音が鳴るから、すぐ見つかる。探し物トラッカー「Tile」Sticker(2022)は電池交換不可モデルですが最大約3年ご利用頂けるので長期間安心してご利用頂けます。防水仕様です。小型なのでリモコンなどに貼り付けてご利用ください。
Tileは探し物を「音」で見つけるスマートトラッカーです
スマートフォンとBluetoothで接続し、鍵、財布、カードケース、自転車などTileをつけた物の場所を「音」を鳴らしてお知らせします
Tile本体のボタンをダブルクリックすると、Tileからスマートフォンを鳴らすこともできます

付属品本体、簡易マニュアル 質量(g)42 高さ(cm)11.5 横(cm)11.5 奥行き(cm)1.1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72969314 RT-42001-AP
オープン
3,648
アウトレット
4,013 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「紛失防止タグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする