買い物袋スタンド2
レジ袋を吊り下げて簡易のゴミ箱になります。
複数のレジ袋を吊り下げてゴミを分別。
片側5個のフック仕様なので雑巾など小物吊り収納に便利。
使わない時は折畳んで邪魔にならないスリム収納。
材質スチール(粉体塗装)/ポリエチレン
質量(kg)0.8
色シルバー
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×280×550
商品タイプ本体(フレーム)
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×280×470
内容量1個
ポリ袋・ゴミ袋 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72977994 | 793276 | 58105130 | 4534374793320 |
|
レジ袋スタンド マルチタイプ | 日本クリンテック | 1個 | ¥1,998 税込¥2,198 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |