曜日別特売

SDHCカード UHS-1 8GB

SDHCカード UHS-1 8GB - Team(チーム)

ビデオ録画と写真撮影をサポート
フルHD品質をサポート
耐水、耐衝撃、耐X線、耐静電気

保存温度(℃)-40~85動作温度(℃)0~70転送速度(Mbps)最大80(読み込み時)、最大15(書き込み時)容量(GB)8SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス1ビデオスピードクラスV10動作電圧(V)2.7~3.6内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72978003TSDHC8GIV1001
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする