分電盤 スイッチパネル

分電盤 スイッチパネル マリンテック

最新のLEDプッシュスイッチを使用した12V6路用スイッチパネルです。
パネル表面はカーボン仕様です!

寸法(mm)14.2×6.4 電圧(V)12 スイッチ容量20A LEDプッシュスイッチ 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72979848 PSWB-6
オープン
22,980
25,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする