曜日別特売

ヒーター内蔵ベスト【ベストのみ】

ヒーター内蔵ベスト【ベストのみ】 - ジーベックヒーター内蔵ベスト【ベストのみ】 - ジーベックヒーター内蔵ベスト【ベストのみ】 - ジーベックヒーター内蔵ベスト【ベストのみ】 - ジーベックヒーター内蔵ベスト【ベストのみ】 - ジーベック

背中と腰、両方暖か!
冬の注目度No.1、ヒーター系商品。
特に暖かさを感じるインナーとしての着用がメインになっています。
発熱箇所は背中と腰の2カ所。
価格帯も手ごろになってさらに手軽に着用いただけけます
スーツの下にも着られるインナーベスト
手持ちのモバイルバッテリーでも使用可能
手洗いでの丸洗い可能
低温火傷防止機能
電源はUSBケーブル対応
※バッテリーは別売りになります

種別ベスト機能防風性、保温性生地高密度ポリエステルタフタ材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)材質(ファスナー)樹脂仕様左内側バッテリーポケット付き、両脇ファスナーポケット、背裏アルミプリント混率(%)ポリエステル100温度設定範囲(℃)強:60→中:50→弱:40(ボタン色:アカ→オレンジ→シロ)内容量1着
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72980749167Sディープネイビー609636
12,300
6,398
7,038(税込)
当日出荷
72980758167Mディープネイビー6210238
12,300
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
72980767167Lディープネイビー6410840
12,300
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
72980776167LLディープネイビー6711642
12,300
6,398
7,038(税込)
当日出荷
729807851673Lディープネイビー6812444
12,300
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
729807941674Lディープネイビー6913246
12,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
729808031675Lディープネイビー7014048
12,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
72980819167Sクロ609636
12,300
6,398
7,038(税込)
当日出荷
72980828167Mクロ6210238
12,300
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
72980837167Lクロ6410840
12,300
6,398
7,038(税込)
当日出荷
72980846167LLクロ6711642
12,300
6,398
7,038(税込)
当日出荷
729808551673Lクロ6812444
12,300
6,698
7,368(税込)
当日出荷
729808641674Lクロ6913246
12,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
729808731675Lクロ7014048
12,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする