曜日別特売

レディススラックス

レディススラックス - ジーベックレディススラックス - ジーベックレディススラックス - ジーベックレディススラックス - ジーベックレディススラックス - ジーベックレディススラックス - ジーベック

SDGsに貢献。エコ裏綿
様々なメディアで注目されているSDGs。
企業の取り組みもどうあるべきかが問われています。そこでジーベックは、バイオベース(植物由来)を原料のポリエステルを使用したワークウェアをご提案。
二酸化炭素の削減、化石燃料の使用削減に貢献します。
バイオペットリサイクル素材
のびのびストレッチ
暖かくムレにくい裏綿素材
ウエスチNEWピッタリ仕様(パンツ)
JIS T8118帯電防止作業服適合商品
カラー豊富で上下コーディネートできる
ブルゾン6色・パンツ4色展開
男女ペアシリーズ
ブルゾンはSS~5Lの豊富なサイズ展開

仕様NEWピタリティ、3YGファスナー種別スラックスエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル90、綿10股下(cm)74機能ストレッチ、帯電防止生地エコストレッチ裏綿エコマーク認定番号21 103 005内容量1本
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729828151504ディープネイビー7ヌード:61、製品:6790
7,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
729828241504ディープネイビー9ヌード:64、製品:7093
7,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
729828331504ディープネイビー11ヌード:67、製品:7396
7,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
729828491504ディープネイビー13ヌード:70、製品:7699
7,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
729828581504ディープネイビー15ヌード:74、製品:80103
7,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
729828671504ディープネイビー17ヌード:78、製品:84107
7,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729828761504ディープネイビー19ヌード:82、製品:88111
7,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729828851504シルバーグレー7ヌード:61、製品:6790
7,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
729828941504シルバーグレー9ヌード:64、製品:7093
7,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
729829031504シルバーグレー11ヌード:67、製品:7396
7,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
729829191504シルバーグレー13ヌード:70、製品:7699
7,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
729829281504シルバーグレー15ヌード:74、製品:80103
7,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
729829371504シルバーグレー17ヌード:78、製品:84107
7,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729829461504シルバーグレー19ヌード:82、製品:88111
7,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729829551504ミストグリーン7ヌード:61、製品:6790
7,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
729829641504ミストグリーン9ヌード:64、製品:7093
7,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
729829731504ミストグリーン11ヌード:67、製品:7396
7,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
729829891504ミストグリーン13ヌード:70、製品:7699
7,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
729829981504ミストグリーン15ヌード:74、製品:80103
7,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
729830071504ミストグリーン17ヌード:78、製品:84107
7,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729830161504ミストグリーン19ヌード:82、製品:88111
7,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729830251504クロ7ヌード:61、製品:6790
7,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
729830341504クロ9ヌード:64、製品:7093
7,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
729830431504クロ11ヌード:67、製品:7396
7,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
729830591504クロ13ヌード:70、製品:7699
7,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
729830681504クロ15ヌード:74、製品:80103
7,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
729830771504クロ17ヌード:78、製品:84107
7,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
729830861504クロ19ヌード:82、製品:88111
7,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする