曜日別特売

カーゴパンツ

カーゴパンツ - ジーベックカーゴパンツ - ジーベックカーゴパンツ - ジーベックカーゴパンツ - ジーベックカーゴパンツ - ジーベックカーゴパンツ - ジーベックカーゴパンツ - ジーベック

ブラスト加工、バイオ加工、トッピングを施した深い味わい
現場服シリーズにストレッチデニムシリーズが登場。白系ステッチや右胸のマットファスナーがアクセントになったオシャレなデニム現場服です。少しシャープなシルエットでもストレッチが効いているのでラクに作業が出来ます。

仕様右脇コインポケット、両脇Dカンループ付き、前中心3YGファスナー両脇フラップ付きカーゴポケット、両脇Dかんループ付き、右後ポケット/小ポケット付き種別カーゴパンツインディゴブルー混率(%)綿99、ポリウレタン1股下(cm)80機能ストレッチ生地ストレッチデニム材質(ボタン)金属内容量1本
全7種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
適合寸法(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
適合寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729872682803S7570~75
9,100
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
729872772803M8075~80
9,100
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
729872862803L8580~85
9,100
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
729872952803LL9085~90
9,100
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
7298730428033L9590~95
9,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
7298731328034L10095~100
9,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
7298732928035L105100~105
9,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする