アイボリーローラー
フラットで美しい塗装面の仕上がりを実現。油性・水性塗料どちらにもご使用頂けます。鉄部・室内などフラット面の塗装におすすめです。スムーズな塗り心地できれいに仕上がります。
用途油性・水性塗料用・平滑面用
適合ミドル・スモール兼用ローラーハンドル
材質PE・PP
サイズミドルローラー
種類短毛
毛丈(mm)5
主な用途油性・水性塗料用・平滑面用
ローラーサイズ(inch)7
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1本
注意
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。※ご使用になる際は、別売りの「ミドル・スモール兼用ローラーハンドル」に装着してからご使用ください。