ホワイトローラー
マイクロファイバー繊維で、室内壁の塗装などで美しい仕上げが可能です。油性・水性塗料どちらにもご使用頂けます。塗料の「含み」「吐き出し」のバランスがよくきれいに塗れます。
用途室内壁用
毛丈(mm)13
サイズスモールローラー
材質PE・PP
種類中毛
適合ミドル・スモール兼用ローラーハンドル
主な用途室内壁用
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1本
注意
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。※ご使用になる際は、別売りの「ミドル・スモール兼用ローラーハンドル」に装着してからご使用ください。