KIYOHARA(清原)
リベリーノ レースモチーフ
リベリーノ専用のフラワー柄レースモチーフです。
お好みの小物等にパーツと一緒に打ち付けて使用します。アレンジしやすいデザインです。
材質
ポリエステル
洗濯方法
洗濯可、ドライクリーニング不可 ※手洗いか、洗濯機を使用の場合はネットに入れてください。
内容量
1袋
注意
※余分な部分をカットしてご使用下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73005224
REV-19
C
50×60
¥280
¥
279
¥307
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73005206
REV-17
A
38×40
¥280
取扱い終了
返品不可
73005215
REV-18
B
50×55
¥280
取扱い終了
返品不可
73005233
REV-20
D
50×45
¥280
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください