トレイルカメラ

トレイルカメラ - 富士倉トレイルカメラ - 富士倉トレイルカメラ - 富士倉トレイルカメラ - 富士倉

単三電池で連続動作
約8か月写真、動画、写真+動画の撮影が可能、夜も赤外線で撮影可能
モニター付きなのでその場で確認も可能/12メガピクセルの高解像度

用途防犯対策、いたずら対策、害獣の特定に仕様写真撮影形式/JPEG:12M、8M、5M、3M、1.3M、0.3M付属品取扱説明書、[撮影モードの設定について]の説明書、USBケーブルサイズ(最大写真)4000×3000質量(g)256使用温度範囲(℃)-20~70角度(°)【センサー監視モード】左右90/上下60レンズFixed Lens機能【自動OFF】3分、5分、10分選択本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×70使用電池単3電池4個又は8個防塵防水性能IP66動作モード昼/夜使用場所屋外待機時間3秒~30分感知距離(m)(PIR)約13~10容量(GB)最大32(サポートSDカード)撮影時間(秒)3~30モニターサイズ2インチ液晶内容量1個
注意
※乾電池は別売になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73000473FTC-003MINI
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする