マジックライス ミニ 五目ご飯
野菜のうまみと出汁のあっさり味です。
食事量を控えている方や、小食の方など、1食で食べきれるちょうどいい出来上がり量です。
コンパクトサイズで備蓄保管場所の省スペース化ができ、非常時に持ち出しやすく、携帯食にも便利です。
原材料にアレルギー物質(特定原材料等)28品目を使用していません。
安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。
包材にはバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用し、陳列に便利なフック穴が付いています。
材質スプーン1個/ポリスチレン、脱酸素剤(有機系)1個
質量(g)61/袋
種類米類
寸法(縦×横)(mm)135×160
保存方法直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。
マチ(mm)72
原材料うるち米(国産)、調味顆粒(食塩、粉糖、かつお節粉末、こんぶ粉末、しいたけエキス、しいたけ粉末、酵母エキス)、ごぼう、味付けたけのこ、味付けにんじん、味付けれんこん、しいたけ/調味料(アミノ酸)、香料、着色料(カラメル)、pH調整剤
保存期間(年)5年
グリーン購入法適合
栄養成分1袋(50g)あたり:エネルギー175kcal、たんぱく質:3.1g、脂質:0.5g、炭水化物:41.2g、食塩相当量:1.4g
非常食 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22