新食缶ベーカリー缶入りソフトパン 約100g×12缶

新食缶ベーカリー缶入りソフトパン 約100g×12缶 - ファミリー・ライフ新食缶ベーカリー缶入りソフトパン 約100g×12缶 - ファミリー・ライフ新食缶ベーカリー缶入りソフトパン 約100g×12缶 - ファミリー・ライフ
(1件のレビュー)

缶入りとは思えない「しっとり&柔らか」さ!
特殊技術により缶の中で「熟成」・「発酵」・「焼成」まですることにより、衛生的で常識をくつがえす食感を実現しました。
フルーティな味わいの「イチゴ」、まろやかで懐かしい味の「ミルク」、深い味わいの「チョコ」、お子様に人気の「キャラメル」をご用意。
非常用保存食災害・非常時に!携帯食品に!レジャーに!天然酵母使用この食「缶」にはちょっと感動!
賞味期限/製造日より常温3年

種類パン・お菓子類保存方法直射日光や高温多湿な場所を避けて常温で保存賞味期限1095日原材料【イチゴ】小麦粉・いちご味フラワーペースト・砂糖・マーガリン・ショートニング・麦芽糖・ぶどう糖・パン酵母・鶏卵加工品・パネトーネ種・食塩・加工澱粉・香料・乳化剤・着色料(紅麹・クチナシ・カロチン)・グリシン・ph調整剤・増粘多糖類・イーストフード・V.C・(原材料に一部に乳成分、大豆を含む)【ミルク】小麦粉・牛乳味フラワーシート・砂糖・マーガリン・ショートニング・麦芽糖・ぶどう糖・パン酵母・鶏卵加工品・パネトーネ種・食塩・加工澱粉・香料・乳化剤・着色料・増粘多糖類・保存料(ソルビン酸)・イーストフード・ph調整剤・V.C・着色料(カロチン)・(原材料の一部に乳成分・大豆を含む)【チョコ】小麦粉・チョコレートフラワーペースト・砂糖・マーガリン・準チョコレート・ショートニング・麦芽糖・ぶどう糖・パン酵母・鶏卵加工品・パネトーネ種・食塩・加工澱粉・乳化剤・グリシン・香料・増粘多糖類・ph調整剤・イーストフード・V.C・着色料(カロチン)・(原材料の一部に乳成分・大豆を含む)【キャラメル】小麦粉・キャラメル味フィリング・砂糖・マーガリン・ショートニング・麦芽糖・ぶどう糖・パン酵母・鶏卵加工品・パネトーネ種・食塩・加工澱粉・乳化剤・香料・着色料(カラメル・カロチン)・贈答多糖類・甘味料(スクラロース)・ph調整剤・イーストフード・V.C・(原材料の一部に乳成分・大豆を含む)アレルギー卵、小麦、大豆、乳成分内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73013816a14634
7,880
7,798
8,422(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73013816
2024-05-20
用途: 非常食
有限会社大橋鉄工所製造業

賞味期限が長く、保存には最適です。
味も非常食にしては問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする