美味しい非常食バームクーヘン

美味しい非常食バームクーヘン - ファミリー・ライフ美味しい非常食バームクーヘン - ファミリー・ライフ美味しい非常食バームクーヘン - ファミリー・ライフ美味しい非常食バームクーヘン - ファミリー・ライフ美味しい非常食バームクーヘン - ファミリー・ライフ美味しい非常食バームクーヘン - ファミリー・ライフ

美味しい賞味期限5年のバウムクーヘン。
バームクーヘンを多段階の温度管理・殺菌システムと4層アルミパウチ袋で長期保存を実現。
食べやすいスティックタイプです。
しっとり口どけの良い食感のバームクーヘン。
手軽にエネルギー補給ができる非常食です。
賞味期限5年/非常用保存食レジャーに!携帯食品に!災害・非常時に!
美味しさそのまま新技術「UAA食品(R)」1食316カロリー
賞味期限:製造日より1825日

成分エネルギー316kcal、タンパク質3.9g、脂質17.6g、炭水化物35.0g、食塩相当量0.2g※この表示は目安です(80g当たり)種類パン・お菓子類保存方法直射日光や高温多湿な場所を避けて常温で保存賞味期限1825日原材料液全卵、砂糖、ショートニング、小麦粉、コーンスターチ、オリゴ糖シロップ、食用加工油脂、食塩/乳化剤(大豆由来)、膨張剤、香料(乳由来)、ソルビトール、グリセリン、着色料(カロテン)アレルギー卵、小麦、大豆、乳成分内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73013825a2354580g×5袋
3,980
3,898
4,210(税込)
12日以内出荷
返品不可
73013834a2354680g×10袋
6,980
6,898
7,450(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする