美味しい非常食バームクーヘン 80g×10袋
美味しい賞味期限5年のバウムクーヘン。
バームクーヘンを多段階の温度管理・殺菌システムと4層アルミパウチ袋で長期保存を実現。
食べやすいスティックタイプです。
しっとり口どけの良い食感のバームクーヘン。
手軽にエネルギー補給ができる非常食です。
賞味期限5年/非常用保存食レジャーに!携帯食品に!災害・非常時に!
美味しさそのまま新技術「UAA食品(R)」1食316カロリー
賞味期限:製造日より1825日
成分エネルギー316kcal、タンパク質3.9g、脂質17.6g、炭水化物35.0g、食塩相当量0.2g※この表示は目安です(80g当たり)
種類パン・お菓子類
保存方法直射日光や高温多湿な場所を避けて常温で保存
賞味期限1825日
原材料液全卵、砂糖、ショートニング、小麦粉、コーンスターチ、オリゴ糖シロップ、食用加工油脂、食塩/乳化剤(大豆由来)、膨張剤、香料(乳由来)、ソルビトール、グリセリン、着色料(カロテン)
アレルギー卵、小麦、大豆、乳成分
内容量1セット
非常食 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22