曜日別特売

BVシリーズ

BVシリーズ - omron(オムロン)BVシリーズ - omron(オムロン)

使用環境温度 -10~55℃(充電時は、0~55℃) 従来のUPSでは設置できなかった過酷な環境下でもご使用可能です。
ファンレス設計で、塵埃などによる故障のリスクを軽減できます。
従来のUPSでは困難だった狭所環境への設置が可能な薄型1U(44.45mm以下)設計。

仕様●ノイズ規制:VCCIクラスA適合●交換可ホットスワップ●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●UL1778認証品、接点信号ネットワーク寸法(mm)400×230×43(1U)外形寸法(mm)400×230×43(W×D×H)出力電圧(V)商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:AC100±6%定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)5.5運転方式常時商用給電方式冷却方式自然空冷(ファン無)コンセント出力NEMA5-15R×3個入力プラグ形状:NEMA5-15P出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時)50/60±0.1出力波形正弦波出力(バックアップ時)使用周囲温度(℃)-10~55(バッテリ充電時:0~55)入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き/横置き/壁面設置可能安全規格UN38.3取得バックアップ時間8.5分(330W)出力容量(VA/W)550/330切替時間10ms以内使用周囲湿度(%RH)10~90(無結露)
全12種類を絞り込む
出力容量
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
バッテリー
出力容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73028839BV55REM1台約4.4ラック型[内部]無負荷時:通常時8/最大時23、定格負荷時:通常時15/最大時30リチウムイオンバッテリ搭載、、バッテリ増設可能550VA/330W
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73028848BV55RE1台約4.3ラック型[内部]無負荷時:通常時5/最大時20、定格負荷時:通常時12/最大時27リチウムイオンバッテリ搭載、、バッテリ増設可能550VA/330W
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12844556BV55REGL61個約4.3-[内部]無負荷時:通常時5/最大時20、定格負荷時:通常時12/最大時27-(共に上限)550VA/330W
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12844565BV55REGL71個約4.3-[内部]無負荷時:通常時5/最大時20、定格負荷時:通常時12/最大時27-(共に上限)550VA/330W
オープン
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12844574BV55REGM51個約4.3-[内部]無負荷時:通常時5/最大時20、定格負荷時:通常時12/最大時27-(共に上限)550VA/330W
オープン
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12844590BV55REGM61個約4.3-[内部]無負荷時:通常時5/最大時20、定格負荷時:通常時12/最大時27-(共に上限)550VA/330W
オープン
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12844599BV55REGM71個約4.3-[内部]無負荷時:通常時5/最大時20、定格負荷時:通常時12/最大時27-(共に上限)550VA/330W
オープン
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12844608BV55REMGL61個約4.4-[内部]無負荷時:通常時8/最大時23、定格負荷時:通常時15/最大時30-(共に上限)550VA/330W
オープン
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12844617BV55REMGL71個約4.4-[内部]無負荷時:通常時8/最大時23、定格負荷時:通常時15/最大時30-(共に上限)550VA/330W
オープン
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12844626BV55REMGM51個約4.4-[内部]無負荷時:通常時8/最大時23、定格負荷時:通常時15/最大時30-(共に上限)550VA/330W
オープン
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12844635BV55REMGM61個約4.4-[内部]無負荷時:通常時8/最大時23、定格負荷時:通常時15/最大時30-(共に上限)550VA/330W
オープン
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12844644BV55REMGM71個約4.4-[内部]無負荷時:通常時8/最大時23、定格負荷時:通常時15/最大時30-(共に上限)550VA/330W
オープン
469,800
516,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする