マンヨーツール
超硬強化プランジアーバ
ビビリに強い高剛性アーバ
ローコスト
2面拘束仕様(BT主軸にも使用可)
センタースルーオイルホール対応可
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法H(mm)
寸法D1(mm)
寸法K(mm)
寸法W(mm)
寸法G
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73031885
TBT50-FMP16CB-150-40
16
150
112
16
38
5
8
HCB-M8×35
¥116,000
¥
99,980
¥109,978
(税込)
5日以内出荷
73031894
TBT50-FMP16CB-200-40
16
200
162
16
38
5
8
HCB-M8×35
¥132,000
¥
119,800
¥131,780
(税込)
5日以内出荷
73031903
TBT50-FMP22CB-250-50
22
250
212
18
48
5
10
HCB-M10×35
¥142,000
¥
129,800
¥142,780
(税込)
5日以内出荷
73031919
TBT50-FMP22CB-300-50
22
300
262
18
48
5
10
HCB-M10×35
¥163,000
¥
149,800
¥164,780
(税込)
5日以内出荷
73031928
TBT50-FMP22CB-350-50
22
350
312
18
48
5
10
HCB-M10×35
¥189,000
¥
169,800
¥186,780
(税込)
5日以内出荷
73031937
TBT50-FMP22CB-250-63
22
250
212
18
60
5
10
HCB-M10×35
¥174,000
¥
159,800
¥175,780
(税込)
5日以内出荷
73031946
TBT50-FMP22CB-300-63
22
300
262
18
60
5
10
HCB-M10×35
¥200,000
¥
179,800
¥197,780
(税込)
5日以内出荷
73031955
TBT50-FMP22CB-350-63
22
350
312
18
60
5
10
HCB-M10×35
¥221,000
¥
199,800
¥219,780
(税込)
5日以内出荷
73031964
TBT50-FMP31.75CB-250-80
31.75
250
212
30
76
7
12.7
HCB-M16×40
¥237,000
¥
209,800
¥230,780
(税込)
5日以内出荷
73031973
TBT50-FMP31.75CB-300-80
31.75
300
262
30
76
7
12.7
HCB-M16×40
¥268,000
¥
249,800
¥274,780
(税込)
5日以内出荷
73031989
TBT50-FMP31.75CB-350-80
31.75
350
312
30
76
7
12.7
HCB-M16×40
¥326,000
¥
289,800
¥318,780
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください