ショルダーバッグ ショルダーポーチ 縦型 抗菌 エコバッグ付 マスクポケット

ショルダーバッグ ショルダーポーチ 縦型 抗菌 エコバッグ付 マスクポケット エレコム

新しい生活様式に合わせて、抗菌生地を使用したマスクポケットとエコバッグを付属した縦型ショルダーポーチ。

付属品ショルダーベルト×1、エコバッグ×1(約W265×H445×D180mmマチ最大) 材質ポリエステル 質量(g)約135 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×50×245 ポケット【前面】前面ファスナーポケット×1/背面マグネットポケット×1、【気室内】マスクポケット×1/スマホポケット×1/小型スプレーサイズポケット×2 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73041353 BMA-NN02BE ベージュ
4,630
 
 
取扱い終了
73041369 BMA-NN02BK ブラック
4,630
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする