DEEN
トルクレンチ40-200Nm
ヘッドが差し替え式になっているので、裏返して逆ネジの測定も可能です。
種類
付属トルクレンチヘッド:1/2sqラチェットヘッド
精度(%)
±4
ヘッド形状
ヘッド交換式
トルク調整範囲(N・m)
40~200
差込角(sq.)
12.7[1/2]
ギア数
72
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73056175
DNTQ200NCR2
¥
25,364
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください