曜日別特売

ZOIDチップソー 金属SD

ZOIDチップソー 金属SD - SK11ZOIDチップソー 金属SD - SK11ZOIDチップソー 金属SD - SK11ZOIDチップソー 金属SD - SK11ZOIDチップソー 金属SD - SK11ZOIDチップソー 金属SD - SK11

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。
充電丸鋸12~40V専用です。
サーメットチップ採用で超硬に比べ超耐久2倍を実現。
最適刃数で薄物の切断もきれい。
薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。
レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。

用途充電丸鋸等を使用して金属系サイディングや板金ガルバリウム鋼の切断材質刃先:超硬、台金:鉄内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
内径(Φmm)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73050609ZOID-02-100401004020金属系サイディングや板金ガルバリウム鋼
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
73050618ZOID-02-125501255020金属系サイディングや板金ガルバリウム鋼
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
73050627ZOID-02-150601506020金属系サイディングや板金ガルバリウム鋼
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする