曜日別特売
ZOID-02-12550 ZOIDチップソー 金属SD SK11 73050618

ZOID-02-12550 ZOIDチップソー 金属SD SK11 73050618
ZOID-02-12550 ZOIDチップソー 金属SD SK11 73050618

ZOIDチップソー 金属SD

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)125
刃数50
内容量1枚注文コード73050618品番ZOID-02-12550
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。
充電丸鋸12~40V専用です。
サーメットチップ採用で超硬に比べ超耐久2倍を実現。
最適刃数で薄物の切断もきれい。
薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。
レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。

用途充電丸鋸等を使用して金属系サイディングや板金ガルバリウム鋼の切断外径(Φmm)125刃数50内径(Φmm)20適合材金属系サイディングや板金ガルバリウム鋼材質刃先:超硬、台金:鉄刃幅(mm)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする