MobileStudio Pro 16 i7 512GB

MobileStudio Pro 16 i7 512GB wacom(ワコム)

8192レベルの筆圧感知機能を搭載
視差の改善や精度向上によって、ディスプレイ端の位置ズレも改善
高解像度4K(3840×2160)対応のディスプレイ
3D制作にも最適なNVIDIA(R) Q uadro(R) P1000を搭載

仕様【拡張メモリー】メモリカードまたは外部HDD、【メモリースロットカード】SDXCカード(UHS-II)、【ワイヤレス】Wi-Fi IEEE 802.11 ac、【読取可能範囲】293.76×165.24mm、【輝度均一性】95%(最小値)※均一性補正が有効な場合、【色域】Adobe RGB カバー率 82% CIE1931(標準値)、【カラー設定/工場出荷時】6500°K の白色がデフォルト、【ペン】Wacom Pro Pen 2(KP-504E)、【筆圧レベル】8192レベル、【サイドスイッチ】2、【傾き検出レベル】±60レベル、【読み取り本数】10本、【カメラ機能】フロント:5Mピクセル/バック:8Mピクセル、【電源管理】Windows OSのデフォルト設定、【プレインストールソフトウェア(登録が必要な場合がある)】ワコムデスクトップセンター、Bamboo Paper、【スタンド】折りたたみスタンド・3段階調整(16°/30°/43°)/着脱式、【スタンド画面向き】右利き、左利きの両方に対応 セット内容Wacom MobileStudio Pro 16本体/Wacom Pro Pen 2(消しゴム付き筆圧ペン)/ペンケース(芯抜き搭載、替え芯(通常芯2本、フェルト芯1本)付属)/カラーリング/ペンホルダー/クイックスタートガイド/レギュレーションシート/ACアダプタ (1.8m)/電源ケーブル (1.0m)/モバイルスタンド/クリーニングクロス 質量(kg)(本体)2.1、(電池)0.3、(スタンド)0.365 ブラック サイズ15.6型IPS方式(LED) 高さ(mm)10以上(読み取り可能/中央) 消費電力(W)最大94以下、1(スリープ機能時)、0.5以下(オフ時) 対応OSWindows 7以降(最新のSP適用)・macOS 10.12以降・USB Type-C(DisplayPortオルタネートモード対応)ポートを標準装備したコンピュータあるいはmac・またはUSBポートとHDMIポートまたはmini DisplayPortを標準装備したコンピュータあるいはmac※HDMIポート、mini DisplayPort接続はWacom Link Plus(別売)が必要 出力電圧(V)5/3A(15W)20/5A(100W) 精度(mm)±1(座標/中央) 接続USB Type-C(USB3.1 Gen2) ポート ×1(中央ポート)・Thunderbolt 3ポート×2・ヘッドフォン端子・SDXCカードリーダー センサーGPS、電子コンパス、加速度センサー、環境光センサー、ジャイロセンサー、指紋認証センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261.6×417.95×21.2(グリップパッド含む)、【スタンド】250×172.5×7.7(最厚部) 機能マルチタッチ機能、エクスプレスキー8(カスタマイズ可能、リングキー4、ホームボタン1(指紋認証センサー付)、プレジションモード、ラジアルメニュー、マッピング画面切替(デスクトップモード時)、オンスクリーンコントロール 分解能(mm)【ペン入力/読取】最高0.005、【タッチ入力/読取】最高0.025 メモリーメイン:16GB (DDR4-2400 SO-DIMM) コントラスト比850:1(標準値) 画素ピッチ0.09×0.09mm 最大解像度表示3840×2160(UHD) 電池リチウムポリマー電池 使用温湿度範囲5~40℃、30~80%(相対湿度、結露がないこと) 保管温湿度範囲-10~60℃、30~90%(相対湿度、結露がないこと)※温度40℃では最大保管湿度は90%、湿度30%では最大保管温度は60℃ バッテリー電圧(V)15.2 視野角水平176°/垂直176°(標準値) 使用CPUIntel Core i7-8559U 応答速度25ms 充電時間(時間)最大3 バッテリー容量(mAh)4630 OSWindows 10 Professional セキュリティケンジントンMiniSaverTMモバイルロック対応セキュリティスロット、fTPM 2.0 オーディオ機能デュアルマイク、ステレオスピーカー 電源供給方式専用ACアダプタ(AC100~240V, 50/60Hz)、または専用バッテリ 連続動作時間最大5時間※JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)に準じています/電池持続時間は製品の使用方法によって異なります 表面仕上げAGガラスディスプレイ Bluetooth5 蓄電池容量(Wh)70.37 アスペクト比16:9 映像出力USB Type-C(DisplayPortオルタネートモード) 映像入力USB Type-C(DisplayPortオルタネートモード)※デスクトップモードは、中央のポートを利用 読取方式【ペン入力】電磁誘導方式、【タッチ入力】静電結合方式 最大輝度(cd/m2)250(最小値)、310(標準値) ストレージ512GB (PCIe Gen3)※PCIe Gen3x2 M.2 2280 NVMe 内蔵グラフィックスNVIDIA® Quadro® P1000 4GB GDDR5 拡張スロット数空きスロット1(2スロット合計最大32GB) 最大表示色1677万色(8bit) 内容量1台
注意
※電源ケーブルは他に2本(合計3本)同梱しています。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73050916 DTHW1621HK0D
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする