JTT
メタリックカラー ステレオカナルイヤホン
ツートンカラーのカナルイヤホン。耳元でキラリと光るメタリックカラーが印象的なデザインです。
軽量なため普段使いに最適です。
ケーブル長(m)
1
ケーブル
Y型ケーブル
端子
3極3.5mmステレオミニプラグ
イヤホン形状
カナル型
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73051406
JSC-033RD
メタルアクセントレッド
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73051388
JSC-033BK
メタルアクセントブラック
取扱い終了
返品不可
73051397
JSC-033BL
メタルアクセントブルー
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください