トイレットペーパーストッカー(WH)

トイレットペーパーストッカー(WH) ハシートップイン トイレットペーパーストッカー(WH) ハシートップイン トイレットペーパーストッカー(WH) ハシートップイン トイレットペーパーストッカー(WH) ハシートップイン

防滴仕様で水から守れ災害時、緊急時に備えて6ロール保管できるバッグ型ストッカー

セット内容バッグ本体、ジッパー袋 材質本体:HDPE、持ち手:ABS、ファスナー:ナオロン・亜鉛合金、ジッパー袋:PE ホワイト 質量(g)160 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)486×123×395 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73051695 EX-3229
3,098
3,408 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする