バッテリーストッカー(WH)
いつも使えてもしもの時でも便利な、卓上に置きたくなるデザインの多機能付き乾電池ストッカー
材質ABS、MABS、EVA
色ホワイト
質量(g)255
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×84×177
使用乾電池単三乾電池/単四乾電池
収納数単三乾電池:12本/単四乾電池:21本
内容量1個
家電 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07