ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 401K

ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 401K - 酒井化学工業ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 401K - 酒井化学工業ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 401K - 酒井化学工業ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 401K - 酒井化学工業ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 401K - 酒井化学工業ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 401K - 酒井化学工業ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 401K - 酒井化学工業ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 401K - 酒井化学工業
(21件のレビュー)
形状ドーム
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※直送不在時、再配達料がかかります。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
長さ(m)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31426145#401SS1本ポリエチレン200423.5102層
オープン
629
692(税込)
当日出荷
特別運賃
31426136#401SS1パック(6本)ポリエチレン200423.5102層
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31426161#401SS1本ポリエチレン300423.5102層
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
特別運賃
29268077#401SS1パック(4本)ポリエチレン300423.5102層
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31426170#401SS1本ポリエチレン400423.5102層
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
特別運賃
29268086#401SS1パック(3本)ポリエチレン400423.5102層
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31426179#401SS1本ポリエチレン600423.5102層
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
特別運賃
48829532#401SS1パック(2本)ポリエチレン600423.5102層
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19610556#401SS1本ポリエチレン900423.5102層
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19610511#401K1本ポリエチレン10001003.5102層
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19610520#401K1本ポリエチレン10002003.5102層
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11125624#401SS1本ポリエチレン1200423.5102層
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29268043#401K1本ポリエチレン12001003.5102層
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29268059#401K1本ポリエチレン12002003.5102層
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19610565#401SS1本ポリエチレン1500423.5102層
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31426109#401SS1本ポリエチレン1500423.5102層
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31426118#401SS1本ポリエチレン1800423.5102層
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31426127#401SS1本ポリエチレン2400423.5102層
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19610581#401SS1本ポリエチレン-423.5102層
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19610547#401SS1本ポリエチレン330×3423.5102層
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29268095MP-SR401SSX6001パック(2本)ポリエチレン600423.5102層
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
29268068MP-401SS1本ポリエチレン1200423.5102層
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29268095MP-SR401SSX60048829532#401SSMP-SR401SSX600 ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 401K 酒井化学工業 48829532ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 401K酒井化学工業1パック(2本)
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
29268068MP-401SS11125624#401SSMP-401SS ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 401K 酒井化学工業 11125624ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 401K酒井化学工業1本
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11125624
2022-12-15
用途: 出荷用・部品の保護

使用上、満足しております。精密部品等を発送する時に使用してます。がさばる物なので、運んで来てくれる事は、非常にありがたいです。

対象商品 : 11125624
2022-01-27
用途: 商品発送用
松本科学工業有限会社

適度にクッションがあり、大きい商品を送るのに最適で長年使用しています。

対象商品 : 48829532
2021-12-14
用途: 傷つきやすい物の梱包
卸売・小売業

粒サイズが、とても気に入り何度も購入しています。ダイエットプチが主流になって来ていますが、この粒サイズが安心感があります

対象商品 : 11125624
2021-07-23
用途: 家具梱包
有限会社イグジスト

厚みがあり、強度も十分です。少し硬めなので、重量物に向いていると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 11125624
2021-10-28
用途: 商品の梱包

そもそもあまり緩衝材を使わないので取りあえず手ごろなので購入。
商品は問題ありません。

対象商品 : 11125624
2021-05-05
用途: 商品を発送する際
卸売・小売業

商品を発送するのに、利用していますが満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 48829532
2020-06-12
用途: 梱包材
松島テクノ

幅が 60㎝なので 使いやすいです。
カットもしやすいので 梱包するときに楽です。

対象商品 : 11125624
2019-07-08
用途: 梱包

別の商品を使用した際に、静電気がひどくて大変でしたが、これは大丈夫です。特に問題なく使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする