金属製 ミニ湯たんぽ
袋付きの金属性ミニ湯たんぽ。
直接加熱対応のため、ガスコンロや石油ストーブの天板で加熱可能(IH不可)。
バーナー・たき火で直接加熱対応のためアウトドアでも活躍。
お湯の排水が飛躍的アップした新水切り形状でサビ腐食を抑止。
消耗品の予備パッキン付き。
製品安全協会SGマーク品。
用途寒い日やキャンプなどに。金属製 湯たんぽ ゆたんぽ 直接加熱 直火 石油ストーブ バーナー 焚き火 たき火 アウトドア 温活 妊活 冷え症 安眠グッズ 快眠グッズ 防寒 暖房
付属品袋
材質本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、口金:しんちゅう、パッキン:合成ゴム、湯たんぽ袋:ポリエステル100%
寸法(mm)175×135×55
容量(mL)600
内容量1個
防寒用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 73057243
2022-11-20
- 用途:
- 防災訓練?冬キャンプ
聖教新聞 日乃出販売店 様
(卸売・小売業)
小さいながらも、造りは丈夫でしっかりしている印象。寝袋の中で足下を温めてくれます。
大きいサイズのものと購入を迷いましたが、荷物の持ち運びを考えて、できるだけコンパクトにすることを優先し、こちらのサイズを購入しました。
大きいサイズのものより、保温時間が少し短いかもしれませんが、最低限の役割を果たしてくれます。
私はこれで十分満足でした。
- 対象商品:
- 73057243
2022-11-17
- 用途:
- 防災訓練?冬キャンプ
聖教新聞 日乃出販売店 様
(卸売・小売業)
小さいながらも、造りは丈夫でしっかりしている印象。寝袋の中で足下を温めてくれます。
大きいサイズのものと購入を迷いましたが、荷物の持ち運びを考えて、できるだけコンパクトにすることを優先し、こちらのサイズを購入しました。
大きいサイズのものより、保温時間が少し短いかもしれませんが、最低限の役割を果たしてくれます。
私はこれで十分満足でした。