ジャッキスタンドラバークッション

ジャッキスタンドラバークッション - Meltec(大自工業)ジャッキスタンドラバークッション - Meltec(大自工業)
(2件のレビュー)

大切な車のジャッキアップポイントを保護する!
ジャッキスタンド使用時に車両の干渉部分を保護します。
3tジャッキスタンド FA-82用です。

用途ジャッキ使用時の車キズ防止材質合成ゴム質量(g)約125適合品番【メルテックジャッキ】FA-82本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×51×44内容量1個
注意
※車体をFA-82 3tジャッキスタンドヘビーで支える際に、本製品がジャッキアップポイントを保護します。
※本製品を使用して車両を支える際は注意事項をよくお読み頂き作業をしてください。
※車のジャッキアップポイントは車の取扱説明書で確認してください。
※ジャッキアップポイントの形状がラバークッションと違う場合、又はエアロパーツ等によりフィットしない場合は使用しないでください。
※無理に使用しますと、人命に関わる重大な事故や車両の破損等につながる危険があります。
※本製品はFA-82専用アタッチメントです。他社のジャッキスタンドで本製品を使用しないでください。
※万が一使用し生じた事故・故障・破損等の責任は一切応じかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73058887FA-82-1
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-07
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウオリジナルのジャッキスタンド3tに使用するために購入しました。他社製ではありますが、ぴったり装着できます。安心してメンテナンスができるようになりました。今後は耐久性に気を付けてみていきます。

5が参考にしています
対象商品 : 73058887
2025-03-12
用途: 自動車のメンテ

モノタロウの3tスタンドに合うか心配でしたが、ちゃんと合っていました。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする