9.5mm 8PCS スパークプラグソケットセット

9.5mm 8PCS スパークプラグソケットセット JTC 9.5mm 8PCS スパークプラグソケットセット JTC

セット内容トルクレンチ:差込9.5mm、首振りラチェット:差込9.5mm、ショートラチェット:差込9.5mm、首振りエクステンション:差込9.5mm サイズ45・250mm、12Pプラグソケット:差込9.5mm サイズ14mm、12角スパークプラグソケット:16、21mm 差込角(mm)トルクレンチ:9.5、首振りラチェット:9.5、ショートラチェット:9.5、首振りエクステンション:9.5 、12Pプラグソケット:9.5 セット商品数8 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73091288 JTCK3084J
22,980
21,980
24,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする