JTC
エンジンスタンド固定式
付属品
JTCHA07SET エンジン固定用ボルト付き(6角ボルト:M10×1.5 全長:110mm 2本、6角ボルト:M10×1.5 全長:120mm 2本、ナット:4個、ワッシャー:4個、カラー:長さ10mm 2個)
寸法(mm)
995×705×960
本体質量(kg)
27.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大荷重(kg)
560
内容量
1個
注意
※個人宅配送不可商品です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73091629
JTC25671C
¥
29,980
¥
29,900
¥
32,890
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300