フューエルインジェクターシールインストーラー

フューエルインジェクターシールインストーラー - JTCフューエルインジェクターシールインストーラー - JTC
用途インジェクターのテフロンシール交換に使用します。適合車種スバル:2.0L / 2.4Lターボエンジン(2014年~2019年) GM:2.0L / 3.6Lエンジン(日立インジェクター2010年~2017年)2.0L / 2.5L / 5.3L /6.2Lエンジン(ボッシュ)コンチネンタルおよびデルファイインジェクター(2012年~2017年)RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番スバル:18683AA000 / 18683A、GM: EN-49245 / EN-51105内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73092094JTC6943
9,800
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする