JTC
トヨタリアハブソケット
ランドクルーザーの必需品 リアハブ3穴付きナット脱着用
用途
リアアクスルベアリングロックナットの脱着に使用します。
寸法(mm)
ピンの中心から:51
差込角(mm)
12.7
ピン径(Φmm)
7
適合車種
トヨタ ランドクルーザー
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合純正型番
(工具)09509-25011、(部品)42427-60021
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73092304
JTC6982
¥
7,890
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください