裏面起毛加工こたつ掛布団「ヴィオラ」 ネイビー 205×205cm 裏面起毛加工

裏面起毛加工こたつ掛布団「ヴィオラ」 ネイビー 205×205cm  裏面起毛加工 - ファミリー・ライフ裏面起毛加工こたつ掛布団「ヴィオラ」 ネイビー 205×205cm  裏面起毛加工 - ファミリー・ライフ

中綿をたっぷり使ったボリューム大判タイプのこたつ掛布団。
表面にはなめらかな肌触りのピーチスキン、裏面には保温性の高いフランネル生地を使用しあったか。
和室・洋室どちらにも
こたつに合わせた全3サイズ展開
隅々まで中綿をたっぷり使用。
高機能わた「東レマッシュロン(R)」使用。軽くて保温・弾力・かさ高性に優れた中空構造の中わた。
安心の日本製

材質表地:ポリエステル100%(ピーチスキン)、中綿:ポリエステル100%(東レ マッシュロン(R))、裏地:ポリエステル100%(フランネル)質量(kg)(約)3.3寸法(cm)(約)205×205内容量1枚
注意
※こたつは商品に含まれておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73078155a2623710
11,800
10,900
11,990(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする