スモールテレスコープ MoniQuick5×10
胸ポケットにピッタリ。万年筆サイズのスモールテレスコープ。
対物側から覗くと5倍の簡易ルーペに早変わり。
質量(g)23
寸法(直径Φ×高さH)(mm)18×113
倍率(倍)5
視界100m(1000m先)、29°(見かけ)
最短合焦距離4m
対物レンズ有効径(mm)10
防水性防沫
ひとみ径(Φmm)2
アイレリーフ(mm)16.5
内容量1個
胸ポケットにピッタリ。万年筆サイズのスモールテレスコープ。
対物側から覗くと5倍の簡易ルーペに早変わり。