LGS124-JP 24ポート スイッチングハブ 10/100/1000Mbps 金属筐体
ローカル有線ネットワークのデータパスを、24ポートデスクトップギガビットスイッチを備えた情報スーパーハイウェイにアップグレードします。
質量(kg)2.29
取付ラック
電圧(V)AC110~240(50/60 Hz)
ポート数24ギガビットイーサネット(10/100/1000)ポート
消費電力(W)3.62/11.89、4.39/14.16
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×201×44
接続方式10/100/1000Mbps
LEDリンク、速度、およびアクティビティのインジケーター
MACアドレス登録数8000エントリ
ネットワークタイプIEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az
帯域幅(Gbps)48(ノンブロッキング)
パフォーマンスレベル64Bフレームのフルラインレートと転送レート、1000Mポートの場合は1.488 Mpps、100Mポートの場合は0.1488 Mpps、10Mポートの場合は0.01488Mpps
内容量1個
スイッチングハブ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07