Panasonic(パナソニック)
LED電球 一般電球タイプ 60形相当 下方向タイプ
長さ(mm)
98
質量(g)
66
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
口金
E26
外径(Φmm)
55
定格寿命(時間)
40000
電球形状
一般球
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
色温度(K)
定格入力電流(A)
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73094124
LDA7DHS6
7
810
6500
0.117
810
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
73094133
LDA7LHS6
7
810
2700
0.117
810
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください