曜日別特売

LED電球 一般電球タイプ 広配光タイプ 施工会社向け梱包商品

LED電球 一般電球タイプ 広配光タイプ 施工会社向け梱包商品 - Panasonic(パナソニック)
長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700光色電球色電球の種類LED内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
定格入力電流(A)
明るさ(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73094149LDA4LGSK4A1K4.44850.07248540形相当
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
73094158LDA7LGSK6A1K78100.11781060形相当
オープン
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする