Panasonic(パナソニック)
LED電球 一般電球タイプ 40形相当 下方向タイプ 施工会社向け梱包商品
長さ(mm)
98
質量(g)
66
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
口金
E26
外径(Φmm)
55
定格消費電力(W)
4.4
全光束(Lm)
485
定格寿命(時間)
40000
電球形状
一般球
色温度(K)
2700
定格入力電流(A)
0.072
明るさ(Lm)
485
光色
電球色
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73094167
LDA4LHS4A1K
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください