室内引戸用 簡易錠 プッシュタイプ (抗菌・抗ウイルス加工)
菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。
多くの人が利用する施設などにおすすめです。
セット内容本体×1、取付ねじセット×1
色シャインニッケル
種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤
表面処理塗装
対応商品ラシッサ・ラシッサUD用、交換用として2018年4月以降に、LIXIL(TOSTEM)で販売したLIXIL製の錠と互換性があります。
加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
内容量1個
注意
※ドア錠はサムターンをロックした状態で閉めた場合、自動的に解除される機構付です。※錠を付ける場合は、本体に錠加工が必要となります。錠付本体を選択してください。
※シリンダー錠は一般住宅用として設定されているため、防犯効果が必要な場所には使用しないでください。