三和体育製販
ライン引ME-5
グラウンドにガッチリ食いつく操作性に優れた極太溝入タイヤ
仕様
概算距離(炭カル)200m 、粉止板無しタイプ
質量(kg)
2.3
車輪径(Φmm)
135
材質(車輪)
PE
容量(kg)
炭カル7.5・消石灰3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23×23.5×ハンドル76
高さ(cm)
粉出口高:3.5
ライン幅(mm)
50
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※粉止板が無いため本体を持ち上げて移動してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73402675
S-1391
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません